クリアー光学
携帯ルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
56×57×15
質量(g)
52
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317668
L-454
黒
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
49317677
L-454
赤
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください