クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
40×50
寸法(mm)
53×66×18
質量(g)
44
材質(レンズ)
高級白ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317686
L-455
黒
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
49317695
L-455
赤
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
49317704
L-455
茶
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください