クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
50×60
寸法(mm)
61×75×18
質量(g)
62
材質(レンズ)
高級白ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317713
L-456
黒
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
49317722
L-456
赤
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
49317738
L-456
茶
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください