クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
63
寸法(mm)
69×73×16
質量(g)
58
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317747
L-363
青
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
49317765
L-363
茶
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
49317774
L-363
白
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
49317783
L-363
ピンク
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
49317756
L-363
緑
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください