クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
50
仕様
本金メッキフレーム
寸法(mm)
57×59×20
質量(g)
61
材質(レンズ)
高級白ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317792
L-457
黒
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
49317808
L-457
赤
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
49317817
L-457
茶
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください