クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
63
仕様
本金メッキフレーム
寸法(mm)
70×72×16
質量(g)
64
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317826
L-467
黒
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
49317835
L-467
赤
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
49317844
L-467
茶
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください