クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
72×57×10
質量(g)
31
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317853
L-368
黒
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
49317862
L-368
茶
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください