クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
86×70×19
質量(g)
56
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317887
L-461
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください