クリアー光学
鑑定ルーペ
仕様
ラバー巻き
寸法(mm)
40×21×19
質量(g)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317984
I-HA10N
10
17
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
49317993
I-HA14N
14
17
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
49318002
I-HA30(N)
30
8
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください