クリアー光学
キーホルダー付鑑定ルーペ
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
14
寸法(mm)
33-20-16
質量(g)
23
材質(レンズ)
ガラス(2枚構成)
アズワン品番
64-5274-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318018
I-C14N
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください