クリアー光学
LEDライト付鑑定ルーペ
寸法(mm)
32×190×45
質量(g)
60
光源
LEDライト
使用電池
単3×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318088
I-CG15
15
21
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
49318097
I-CG30
30
8
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください