クリアー光学
LEDライト付携帯顕微鏡
軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途
印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に
寸法(mm)
33×19×84
質量(g)
32
倍率(倍)
60~100(倒立像)
光源
LEDライト
使用電池
LR1130×3(付属)
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318133
M-60LED
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください