クリアー光学
目盛付ルーペ
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
72×64
質量(g)
50
目盛(mm)
1
材質(レンズ)
高倍率ガラス
アズワン品番
64-5274-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318307
P-530
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください