曜日別特売

ライト付0.1mmスケールルーペ

ライト付0.1mmスケールルーペ - クリアー光学

ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。

倍率(倍)10レンズ径(Φmm)21寸法(mm)190×42×52質量(g)150測定範囲(mm)25目盛(mm)0.1光源ニップル球使用電池単2×2スケールP-200~P-212、P-200R、P-200W材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)アズワン品番64-5274-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49318404P-12L
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする