クリアー光学
ガラススケール
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
測定範囲
目盛(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318413
P-100N
26
20mm
0.1
64-5274-90
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
49318422
P-100HN
26
10mm
0.05
64-5274-91
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
49318438
P-200N
35
30mm
0.1
64-5274-92
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49318447
P-200RN
35
30mm(赤線)
0.1
64-5274-93
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
49318456
P-200WN
35
30mm(白線)
0.1
64-5274-94
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
49318465
P-101N
26
長さ・角度・R測定
左右:10、最小:0.1
64-5274-95
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318474
P-102N
26
長さ・角度・R測定
左右:5、最小:0.1
64-5274-96
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318483
P-103N
26
線幅測定
-
64-5274-97
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318492
P-104N
26
長さ・角度・R測定
左右:10、最小:0.1
64-5274-98
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318508
P-105N
26
長さ・角度・R測定
-
64-5274-99
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318517
P-106N
26
長さ・角度・R測定
左右:10、最小:0.1
64-5275-01
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318526
P-107N
26
方眼1ミリ・長さ、0~10mm
0.1
64-5275-02
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318535
P-108N
26
長さ、0~20mm
0.1
64-5275-03
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
49318544
P-109N
26
角度、R測定
左右:90°、最小:1°
64-5275-04
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318553
P-110N
26
ねじピッチ
ミリ
64-5275-05
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318562
P-111N
26
ねじピッチ
インチ
64-5275-06
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318578
P-112N
26
長さ・角度・R測定
0~90/0~20、最小:0.1
64-5275-07
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
49318587
P-201N
35
長さ・角度・R測定
左右:10、最小:0.1
64-5275-08
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318596
P-202N
35
長さ・角度・R測定
左右:5、最小:0.1
64-5275-09
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318605
P-203N
35
線幅測定
-
64-5275-10
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318614
P-204N
35
長さ・角度・R測定
左右:10、最小:0.1
64-5275-11
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318623
P-205N
35
長さ・角度・R測定
-
64-5275-12
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318632
P-206N
35
長さ・角度・R測定
左右:10、最小:0.1
64-5275-13
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318648
P-207N
35
方眼1ミリ・長さ、0~10mm
0.1
64-5275-14
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318657
P-208N
35
長さ、0~20mm
0.1
64-5275-15
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
49318666
P-209N
35
角度、R測定
左右:90°、最小:1°
64-5275-16
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318675
P-210N
35
ねじピッチ
ミリ
64-5275-17
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318684
P-211N
35
ねじピッチ
インチ
64-5275-18
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
49318693
P-212N
35
長さ・角度・R測定
0~90/0~20、最小:0.1
64-5275-19
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください