クリアー光学
リネンテスター
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
31
寸法(mm)
39×56×50
質量(g)
45
測定範囲(mm)
25
電源
CR1025×2
目盛(mm)
1
光源
LED
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318702
I-C6LED
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください