クリアー光学
バールーペ
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
150×25
仕様
水平ガイドライン(赤)
寸法(mm)
150×25×10
質量(g)
44
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5275-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318806
LK-25
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください