曜日別特売

定規付きフレンネルルーペ

定規付きフレンネルルーペ - クリアー光学
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)80×40×厚さ2.8寸法(mm)180×47質量(g)6タイプソフト・定規付材質(レンズ)PVCアズワン品番64-5275-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49318833RF-40
360
359
395(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする