曜日別特売

名刺サイズフレンネルルーペ

名刺サイズフレンネルルーペ - クリアー光学
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)80×42×厚さ1.5寸法(mm)85×55質量(g)6タイプハード・かまぼこ型材質(レンズ)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49318858RF-55N
260
259
285(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする