クリアー光学
フレンネルルーペ 1.8倍
倍率(倍)
1.8
レンズ径(Φmm)
145×207×厚さ0.5
寸法(mm)
165×230
サイズ
A5
質量(g)
20
タイプ
ソフト
材質(レンズ)
PVC
アズワン品番
64-5275-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318928
RF-124
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください