クリアー光学
携帯ストラップフレンネル
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
44×39
寸法(mm)
55×46
質量(g)
5
タイプ
携帯ストラップ
材質(レンズ)
プラ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318946
LK-36
青
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
49318955
LK-36
黄色
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください