クリアー光学
ヘッドルーペ (レンズ2枚付)
レンズ径(Φmm)
22×38(片眼)
寸法(mm)
225×190×40
材質(レンズ)
白ガラス(裏:アクリル)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49319235
LH-55
2.3、(裏レンズ重ね)3.3
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
49319244
LH-85
1.8、(裏レンズ重ね)3.3
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください