曜日別特売

眼鏡型ルーペ(ブリスタータイプ)

眼鏡型ルーペ(ブリスタータイプ) - クリアー光学
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)74×28寸法(mm)114×48×24質量(g)36材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49319253LH-21BF
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする