曜日別特売

携帯ストラップ高倍率ルーペ

携帯ストラップ高倍率ルーペ - クリアー光学携帯ストラップ高倍率ルーペ - クリアー光学
寸法(mm)41×23×6質量(g)4材質(レンズ)ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49319497LK-9915
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49319506LK-181810
1,580
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする