曜日別特売

オペラグラス

オペラグラス - クリアー光学
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)25仕様折りたたみ式寸法(mm)65×115×19質量(g)64材質(レンズ)プラ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49320032NCB-11ブルー64-5277-15
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
49320057NCB-11レッド64-5277-17
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
49320048NCB-11ブラック64-5277-16
1,200
取扱い終了
49320066NCB-11グリーン64-5277-18
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする