曜日別特売

ストレッチ防寒ブルゾン

ストレッチ防寒ブルゾン - サンエス
(2件のレビュー)
材質(ファスナー/フロント、左胸ポケット)樹脂生地ストレッチ裏ラミネート種別ブルゾン混率(%)ポリエステル100生地性能一時撥水、軽量、保温、スーパーストレッチ、防風、ソフト感、フィット性内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49327373BO31600Mキャメル×ブラック
オープン
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
49327382BO31600Lキャメル×ブラック
オープン
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
49327398BO31600LLキャメル×ブラック
オープン
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
49327407BO31600XLキャメル×ブラック
オープン
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
49327312BO31600Mブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
49327328BO31600Lブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
49327337BO31600LLブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
49327346BO31600XLブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
49327355BO316004Lブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
49327364BO316005Lブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
49327416BO316004Lキャメル×ブラック
オープン
取扱い終了
49327425BO316005Lキャメル×ブラック
オープン
取扱い終了
49327434BO31600Mチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
49327443BO31600Lチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
49327452BO31600LLチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
49327468BO31600XLチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
49327477BO316004Lチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
49327486BO316005Lチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49327328
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 49327382
2021-03-01
用途: 通勤時
建設業・工事業

カラー気に入ってますが、内ポケットが
貧弱で左の外側ポケット
も携帯が入れずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする