曜日別特売

ペルチェモジュール GL-IIシリーズ

ペルチェモジュール GL-IIシリーズ - ジーマックスペルチェモジュール GL-IIシリーズ - ジーマックスペルチェモジュール GL-IIシリーズ - ジーマックスペルチェモジュール GL-IIシリーズ - ジーマックスペルチェモジュール GL-IIシリーズ - ジーマックスペルチェモジュール GL-IIシリーズ - ジーマックス
(1件のレビュー)
種類その他温度差(℃)(27/50)70/77内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電圧(V)
最大電流(A)
吸熱量(W)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49322132FPH1-12702AC15.72(27℃/50℃)18.2/19.56.7±10%
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49322148FPH1-12703AC15.73(27℃/50℃)29.8/32.54.0±10%
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49322157FPH1-12704AC15.73.9(27℃/50℃)35.2/39.93.5±10%
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49322166FPH1-12706AC15.76(27℃/50℃)53.1/59.11.9±10%
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49322175FPH1-12707AC15.76(27℃/50℃)55.6/61.02.2±10%
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49322184FPH1-12708AC15.78.5(27℃/50℃)77.1/85.01.5±10%
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49322202FPH1-3102NC3.82(27℃/50℃)4.4/5.01.65±10%
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
49322218FPH1-3103NC3.83(27℃/50℃)7.3/8.01.0±10%
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
49322236FPH1-3106NC3.86(27℃/50℃)13.0/14.30.45±10%
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
49322254FPH1-3108NC3.88.5(27℃/50℃)18.8/20.80.35±10%
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
49322263FPH1-7102NC8.82(27℃/50℃)10.2/11.23.7±10%
オープン6,498
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り6点です
49322272FPH1-7103NC8.83(27℃/50℃)16.6/18.02.2±10%
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
49322288FPH1-7104NC8.83.9(27℃/50℃)18.7/20.91.95±10%
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
49322297FPH1-7106NC8.86(27℃/50℃)29.7/32.71.05±10%
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
49322306FPH1-7107AC8.86(27℃/50℃)31.1/34.21.25±10%
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
49322315FPH1-7108AC8.88.5(27℃/50℃)43.1/48.00.85±10%
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
49322193FPH1-1708NC2.18.5(27℃/50℃)10.3/11.30.2±10%
オープン
取扱い終了
返品不可
49322227FPH1-3104NC3.83.9(27℃/50℃)8.6/9.50.85±10%
オープン
取扱い終了
49322245FPH1-3107NC3.86(27℃/50℃)13.6/14.90.55±10%
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49322263
2024-02-05
用途: 調査材料の冷却
教育・研究機関

とてもしっかりと作製されていると思います。仕様書もメーカーサイトからダウンロードでき、信頼がおけます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする