曜日別特売

サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)

サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。

セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12
【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32
【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H
【T形スライドハンドル】SL20
【ドライバー形ハンドル】115
【エクステンションバー】321(150mm)
【ボールジョイント】BJ40
【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224
【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224
【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21
【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150
【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003
【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【セーフティプライヤ】SWP-250
【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175
【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175
【ペンチ】CT-175G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パイプレンチ】PW300/300mm
【グリッププライヤ】VP-250
【ミニカッター】MCH-200
【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド
【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10
【シャッター付サービスボード】C635B
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323715C635
226,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする