TONE(トネ/旧:前田金属工業)
サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12
【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32
【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H
【T形スライドハンドル】SL20
【ドライバー形ハンドル】115
【エクステンションバー】321/150mm
【ボールジョイント】BJ40
【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224
【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224
【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21
【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄
【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【セーフティプライヤ】SWP-250
【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175
【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175
【ペンチ】CT-175G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パイプレンチ】PW300/300mm
【グリッププライヤ】VP-250
【ミニカッター】MCH-200
【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド
【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10
【シャッター付サービスボード】C63B
入組点数
74点
付属品
壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番
819-9976
質量(kg)
23
差込角(mm)
6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1086×84×770
質量(kg/セット)
23.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49323724
C63
¥
208,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください