曜日別特売

サービスボードセット(シャッター付)(CS410C+C50B)

サービスボードセット(シャッター付)(CS410C+C50B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(CS410C+C50B) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
スタンダードな12.7sq.ツールをセット。

入組点数36点トラスコ品番432-7543セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(エクステンションバー)321/150mm、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)22.5差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)22.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323758CS410
119,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする