曜日別特売

サービスボードキャリー

サービスボードキャリー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードキャリー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

移動可能なキャスターと有孔ボードを備えた機能的なサービスボード取付け専用キャリー。

付属品ベース取付ボルト×4、ワッシャ×12、ボード取付ボルト×8、取扱説明書×1トラスコ品番833-8051質量(kg)24.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×500×840キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)49(5)耐荷重N(kgf)ベース:1960(200)内容量1台
注意
※ユーザー様組立商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323812CSC2000
92,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする