TONE(トネ/旧:前田金属工業)
サービスボードスタンド
サービスボードを適度な高さに取付けて作業場所を広く有効活用。
付属品
ボルト×12、ワッシャ×22、タッピングビス×4、ナット×10、取扱説明書×1
トラスコ品番
833-8052
質量(kg)
13.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×500×1711
キャスター径(Φmm)
38
棚板耐荷重(kg)
98(10)
耐荷重N(kgf)
785(80)
内容量
1台
注意
※ユーザー様組立商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49323828
CSS2000
¥
66,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください