曜日別特売

快適ラバース

快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム快適ラバース - アトム
(3件のレビュー)

特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現
手の平からも通気するので、手のムレを軽減
手の形状に沿った、抜群のフィット感
消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群

用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など材質(すべり止め)天然ゴム内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323697157M227.510.510.5原手:綿、ナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:天然ゴムブラック/レッド6410通気性、指先強化1
550
409
450(税込)
当日出荷
65592697157-LLLL----手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン赤/黒7910柔軟性、耐久性、通気性1
550
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
49323706157L2381020原手:綿、ナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:天然ゴムブラック/レッド7010通気性、指先強化1
550
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 商品積み降し作業・配送作業
株式会社クールテックサガワ

作業員によって薄手がよい人と厚手の物を好む人が居たため中間の物が欲しくて購入しました。ほつれやラバー剥がれも少ないです。穴あき耐久性は普通くらい。必ず指先から来ます。

対象商品 : 49323697
2019-05-29
用途: 入荷商品の収納等、取扱い

使い易く、価格も手ごろで良い。耐久性を確認したうえで次回も購入予定。

対象商品 : 49323706
2023-03-06
用途: 荷物の搬送時
サラックス製造株式会社

グリップが程よく手の甲側が軍手状の素材で、出来ていて他の商品に比べ
蒸れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする