セキスイ
ポリダスター(フタのみ)
(1件のレビュー)
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリエチレン
内容量(L)
-
色(フタ)
ストーン
収納量
-
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33242641
(#30)EPDF3S(フタ)
370
135
290
370×290×135
8-403-02
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
33242666
(#40)EPDF4S(フタ)
410
155
300
410×300×155
8-404-02
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください