モノタロウ

シールテープ

シールテープ - モノタロウシールテープ - モノタロウシールテープ - モノタロウシールテープ - モノタロウシールテープ - モノタロウ
(257件のレビュー)

配管ねじのシール材に使用

用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8内容量1パック(5巻)
注意
※引火性、爆発性、有毒ガスのシール材としてご使用になる際は取り扱いに注意願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493277055m1350.1PTFE-190~260
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4932771415m13150.1PTFE-190~260
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シールテープ.
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:257
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49327705
2025-12-27
用途: オイル交換

トランスファーオイルの交換時にドレンボルトに巻きます。
全く問題なく使えます

2025-11-04
用途: 諸作業、ねじ込みなど
前田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

シールテープ自体は比較的丈夫ですが、使用しているとテ-プがカバーと本体のすき間、溝に入って一回使うと7,8センチが無駄になります。ここが改善されないと二度と買いません。結局高い物になる。

2025-09-29
用途: 配管修理時

いつ使うか分かりませんが、ないと困るので何個か予備として買っておきます。
安くて、何かを購入するついでに買います。
物は、問題ありません。

2025-10-25
用途: シールテープ

使い勝手が良く適量で過不足ない使用感で助かりました。

2025-04-23
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

薄手で切れにくいところはありますが、価格で見れば必要十分な性能です。切れにくい点はハサミでカットするようになりましたが、結果として末端処理が綺麗になり、使用頻度もそこまで多くないため不満はありません。

2026-01-29
用途: 作業時
有限会社エステック建設業・工事業

消耗品なので安く購入できるシールテープを
購入してます。
問題なく使えてますので、定番商品です。

2025-07-17
用途: 水道・エアツールの漏れ止め
サービス業

近隣ホームセンターで購入していましたが、同じ価格でたくさん数量の入っていた為試しに購入してみました。これから差を確かめたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49327705
2025-04-15
用途: 配管の漏れ防止
株式会社浜松木工

1メートルテープを巻いたものが5個届きました。私の用途では5メートル巻きで価格が安い方が有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
中央の穴径を教えて下さい。
回答:
中央の穴径は約28.9mmです。
2023-10-17
質問:
ガソリンへの耐性はございますか。
回答:
ガソリンへの耐性はございません。
2が参考にしています
2023-10-17
質問:
使用温度範囲を教えてください。
回答:
使用温度範囲は-190~260℃です。
2023-10-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする