曜日別特売

イタリアンほうき デラックス

イタリアンほうき デラックス - 日本クリンテックイタリアンほうき デラックス - 日本クリンテックイタリアンほうき デラックス - 日本クリンテック
(10件のレビュー)

デザイン・インテリア性の高いイタリアンほうき。
カラー・デザインで店舗等業務用での使用に適しています。
穂先は先割れ加工を施し、細かいちりも逃さず履けます。
DXタイプは植毛部が大きく広くしてあり掃除しやすくしています。

長さ(mm)1340材質(穂先)PET樹脂、(柄)スチールパイプ、(甲)ポリプロピレン厚さ(mm)50メタリックグレー穂丈(mm)350繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49358803-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 現場の掃除
玄場内装建設業・工事業

とにかくよくはける。
細かい砂ほこりから石コロまで軽い掃き心地で
とても良いです。

対象商品 : 49358803
2025-05-27
用途: 会社での掃除
建設業・工事業

綺麗に掃き掃除できてちりとりにも、入れやすくて、使いやすかったです。

対象商品 : 49358803
2022-09-22
用途: いろいろなところの床掃除に使用
豊中レミコン株式会社製造業

砂や石、ほこりなどが気持ちよく集められるところは最高に使い心地が良いです。
柄の上部のところが簡単に取れてしまうので何かで固定しようと思います。

2022-06-13
用途: 工事現場の清掃

コンクリート床面の掃除に大変有用でした。目荒らし後のでこぼこした面も掃除しやすいです。
ブラシを取り外せるのは狭いところの掃除に意外と便利。

対象商品 : 49358803
2021-03-14
用途: 室内
坂口建設業・工事業

細かいほこりまで取れて素晴らしく良かったと思います

対象商品 : 49358803
2019-10-02
用途: 土間 掃除

すごく 量が多く 一回で すっきり ストレス軽減でした。
次回も 購入予定!
PS 持ち手をもう少し 頑丈にしてほしいです。
男の人が 現場で使うので、力いっぱいで使用するので・・・

対象商品 : 49358803
2019-08-27
用途: ベランダの掃除
その他業種

我が家のベランダにはやや大きかったかも。でも毛先に弾力があり細かいチリも掃けます。植毛部を受ける受け台が付属してれば良かったです。また長柄箒なのに特別送料がかからない点は多いに評価できます。

対象商品 : 49358803
2019-02-26
用途: 理容室で使ってます
有限会社 髪サービス業

細かい髪もキレイに掃けます。理美容室には最適だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする