曜日別特売

床用ホーキ(ロングタイプ)

床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ロングタイプ) - 日本クリンテック
(14件のレビュー)

穂先の先端に施した”先割れ加工”により細かいゴミやほこりを残さずキャッチ。象徴的なヘッド部は、植毛タイプのホーキにしかできない形状で穂先に適度な弾力を持たせます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1350×30幅(mm)300全長(mm)1350質量(g)約435毛丈(mm)約110材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PET樹脂材質(甲)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49358812-ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
49358828-ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
49358837-レッド
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49358837
2024-12-03
用途: 床はき
飲食業

赤を買いました。先ずは見た目がスタイリッシュで良い。そして穂先が細かいので機能性が良い。コンクリート床、シート床、階段が隅々まできれいにはけます。自宅の屋内用にも欲しく、柄の短いタイプを買おうと検討中です。

1が参考にしています
2025-02-11
用途: 作業場
ゼペットオートサービス

砂ぼこりやチリが良く取れて重宝しています。
そして水にも強いので、ガレージにも使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 49358828
2022-03-18
用途: 床清掃時
株式会社東光バネ工業社製造業

機械から出る、粉塵やほこりなど、目の細かいゴミを、掃くのに使用しています
ホーキの端(ナイロン先端部分)が、細かくなっているので、よく掃けます

1が参考にしています
対象商品 : 49358828
2020-09-28
用途: 玄関タイルの掃除
不動産業

柄が長いので腰の負担が少なく、掃き掃除がしやすいです。毛もしっかりしているので滑りが良く軽く掃き掃除ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 49358828
2020-12-26
用途: 作業場の掃除
農・林・水産業

細かい砂埃もよく取れ、柄が長いので家がまず掃除ができます。

対象商品 : 49358828
2020-07-03
用途: 外用
その他業種

外用に赤、白の二本買いましたがしっかりした毛ではきだし長いのでとても便利です。

対象商品 : 49358837
2020-01-29
用途: 玄関の掃除で
建設業・工事業

柄が長く使いやすいです。ブラシの部分も丈夫で気に入っています。

対象商品 : 49358837
2020-01-09
用途: 作業中や型替え時に原料の粉などを掃除するとき使います
星光プラスチック株式会社製造業

毛先が短く抜け落ちないしとても丈夫で
細かい原料の粉などもきれいに掃除できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする