曜日別特売

テーブルホーキちりとりセット

テーブルホーキちりとりセット - 日本クリンテックテーブルホーキちりとりセット - 日本クリンテックテーブルホーキちりとりセット - 日本クリンテックテーブルホーキちりとりセット - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

コンパクトサイズで使い勝手がいい。
テーブル・デスク等を手早くササッとお掃除。

商品タイプホウキ+チリトリ材質(穂先)PET樹脂、(ハンドル・ちりとり)PP幅(mm)97全長(mm)182繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49358934-97182
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49358934
2017-12-05
用途: そうじ

特にはありませんが、必要なものなので、品目にあるのが頼もしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする