曜日別特売
(4件のレビュー)

手編みで穂量が多い高級タイプ

全長(mm)約1380材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻幅(mm)約300質量(g)約670タイプ長柄毛丈(mm)約260繰り返し・詰め替え対応内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359248-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: リフォーム施工時の清掃
建設業・工事業

一度、価格につられて他社で違うほうきを購入すると
職人さん達からいつものほうきを買って!と言われました。
このほうきはゴミがすぐに集まって長持ちするらしいですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 49359248
2022-05-17
用途: 工場内の床面清掃
福昌工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

腰がしっかりしていて、とても使いやすいです。箒草の数もおおいですし。

1が参考にしています
対象商品 : 49359248
2019-04-27
用途: 清掃用

穂先の編みこみもしっかりしていて草がこぼれにくく満足している。
価格も納得。

2が参考にしています
対象商品 : 49359248
2018-01-30
用途: 床掃除
株式会社 松井建築設計事務所サービス業

別のメーカーと一緒に購入して使い試して見ました。
これも適度な腰が有り掃き心地良好です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする