曜日別特売
(28件のレビュー)

手編みで穂量が多い高級タイプ

全長(mm)900材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻質量(g)430タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359257-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359257
2026-01-06
用途: 床の掃除
建設業・工事業

大掃除の際、徹底的に掃除したかったため、化繊のホウキでは掃けない細かなゴミや舞いやすいホコリを掃除するために購入
期待通り、よく掃けた

2026-01-05
用途: 高校のトイレ掃除
その他業種

友達の高校生の兄にプレゼントしてトイレで使用していました
掃除以外にも使えて便利です
使い心地は片手で持てるところが良いと思います

2025-04-06
用途: 座敷の畳の掃除
農・林・水産業

穂先に適度の硬さがあり使い勝手がいい。作りがしっかりしている。とても気に入っている。

対象商品 : 49359257
2024-01-29
用途: 工場内にて
製造業

いつもはアズマの座敷ほうきを使用していましたが値上がりしたのでこちらを購入。全く遜色ありませんし、若干長いので逆に使いやすいです。穂先も変わらない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 49359257
2024-03-13
用途: 現場掃除用
有限会社原田工業

さすが昔からあるものはしっかり作ってあります。
シダとかナイロンと違って、しっかり細かいホコリまで掃けます。

対象商品 : 49359257
2023-05-25
用途: 工場の掃除に使用しています
製造業

リピートで買っていますが,きめの細かいほこりが多く掃除機ではすぐ目詰まりを起こしてつかえなくて、ホコリは舞いますがよくごみは取れます。今回、質量(g)430と書かれていますが以前より少し軽くなったような気がします。

対象商品 : 49359257
2022-05-24
用途: 事務所および車庫の掃除
卸売・小売業

外履きで歩く事務所で土ぼこりゴミが多い所ですが、和箒で掃くと軽くてゴミをよく集めてくれま掃く

2が参考にしています
対象商品 : 49359257
2022-05-25
用途: 畳の部屋の掃除用

畳の表替えを行なったきっかけにほうきを新調しました。
たたみが傷まずきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする