(4件のレビュー)

穂にポリプロピレンの太いフィラメントを使用していますので水気に強く、重いゴミを掃けます。

長さ(mm)約1380幅(mm)300質量(g)約690毛丈(mm)約260材質(柄部)竹チューブ材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359354-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359354
2021-06-04
用途: 清掃作業時

バサバサと力強く履いても大丈夫なので作業時間が大幅に短縮することができました。
郵送料かかるのが非常に残念。一家に一台あると便利なので郵送料無料だったら皆購入すると思います。

対象商品 : 49359354
2019-04-12
用途: 玄関や外の掃除

腰がしっかりしていて、丈夫で掃きやすい。気に入っています。

対象商品 : 49359354
2018-09-21
用途: ダンプの荷台に付着した泥等の除去に使用します。
サービス業

以前使用していた市販品よりも穂先が変形しにくいので、長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 49359354
2019-03-20
用途: 車庫やトラック等の荷台の砂を落とす。
農・林・水産業

腰が強く、頑固な泥や大きなゴミ等を力強く落とせる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする