曜日別特売

MAS-RHAハーファングルコネクター

MAS-RHAハーファングルコネクター - ネオフレックス

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法D(mm)
寸法D(inch)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法t(mm)
寸法E1(mm)
寸法F1(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49328913MAS-RHA10CAC20220.51/29.814.540136.5263012232580
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49328947MAS-RHA12CAC20220.51/212.014.543136.5263013262895
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49328965MAS-RHA16CAC20220.51/214.214.543136.52630143032115
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49328326MAS-RHA10--------------
オープン
取扱い終了
49328335MAS-RHA12--------------
オープン
取扱い終了
49328344MAS-RHA16--------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする