ネオフレックス
MAS-E管コネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
内容量
1個
全10種類を絞り込む
適合電線管
選択してください
E-19
E-25
E-31
E-39
E-51
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
適合電線管
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49329604
MAS16S-E19
C3604
E-19
14.2
15.7
14.0
35.0
30.0
32.0
6
128
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49329622
MAS22S-E25
C3604
E-25
20.0
17.0
16.0
39.0
35.0
38.0
6
164
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49329647
MAS28S-E31
C3604
E-31
24.6
20.0
17.5
49.0
44.0
48.0
6
328
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49329665
MAS36S-E39
CAC202
E-39
34.0
21.0
19.5
51.0
54.0
58.0
8
300
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49329683
MAS42S-E51
CAC202
E-51
39.3
23.5
22.0
52.0
60.5
64.5
8
386
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49328676
MAS16S-E19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49328685
MAS22S-E25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49328694
MAS28S-E31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49328703
MAS36S-E39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49328712
MAS42S-E51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください