曜日別特売

KCP-MSコネクター

KCP-MSコネクター - ネオフレックス

KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

内容量1個
全40種類を絞り込む
材質
サイズ
寸法d(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
保護等級
サイズ
フレックスサイズ
寸法V
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49331406KCP-MS14-12FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1412F3/4・20UNEF10.710.030226.028.0665
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331424KCP-MS14-16FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1416F3/4・20UNEF14.010.03130.032.0688
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331442KCP-MS16-16FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1616F7/8・20UNEF14.010.03130.032.0688
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331467KCP-MS16-22FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1622F7/8・20UNEF19.010.03135.038.06120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331485KCP-MS18-12FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1812F1・20UNEF10.710.03026.028.0675
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331503KCP-MS18-16FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1816F1・20UNEF14.010.03130.032.0680
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331512KCP-MS18-22FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)1822F1・20UNEF19.010.03135.038.06128
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331537KCP-MS20/22-12FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)20・2212F1-3/16・18UNEF10.710.03026.028.0665
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331555KCP-MS20/22-16FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)20・2216F1-3/16・18UNEF14.010.03130.032.0688
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331582KCP-MS20/22-22FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)20・2222F1-3/16・18UNEF19.010.03135.038.06120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331607KCP-MS20/22-28FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)20・2228F1-3/16・18UNEF24.610.03944.048.06200
オープン
2,988
3,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331634KCP-MS24/28-22FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)24・2822F1-7/16・18UNEF19.010.03135.038.06120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331643KCP-MS24/28-28FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)24・2828F1-7/16・18UNEF24.610.03944.048.06200
オープン
2,988
3,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331668KCP-MS24/28-36FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)24・2836F1-7/16・18UNEF33.410.04254.058.08275
オープン
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331686KCP-MS32-28FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)3228F1-3/4・18UNS24.611.53944.048.06200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331704KCP-MS32-36FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)3236F1-3/4・18UNS33.411.54254.058.08275
オープン
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331722KCP-MS32-42FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)3242F1-3/4・18UNS37.811.54760.564.58385
オープン
4,788
5,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331747KCP-MS36-28FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)3628F2・18UNS24.613.03944.048.06200
オープン
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331765KCP-MS36-36FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)3636F2・18UNS33.413.04254.058.08275
オープン
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331783KCP-MS36-42FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)3642F2・18UNS37.813.04760.564.58385
オープン
4,788
5,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
49330383KCP-MS14-12F------------
オープン
取扱い終了
49330392KCP-MS14-16F------------
オープン
取扱い終了
49330417KCP-MS16-16F------------
オープン
取扱い終了
49330444KCP-MS16-22F------------
オープン
取扱い終了
49330462KCP-MS18-12F------------
オープン
取扱い終了
49330487KCP-MS18-16F------------
オープン
取扱い終了
49330505KCP-MS18-22F------------
オープン
取扱い終了
49330523KCP-MS20/22-12F------------
オープン
取扱い終了
49330548KCP-MS20/22-16F------------
オープン
取扱い終了
49330566KCP-MS20/22-22F------------
オープン
取扱い終了
49330584KCP-MS20/22-28F------------
オープン
取扱い終了
49330593KCP-MS24/28-22F------------
オープン
取扱い終了
49330618KCP-MS24/28-28F------------
オープン
取扱い終了
49330627KCP-MS24/28-36F------------
オープン
取扱い終了
49330636KCP-MS32-28F------------
オープン
取扱い終了
49330663KCP-MS32-36F------------
オープン
取扱い終了
49330688KCP-MS32-42F------------
オープン
取扱い終了
49330706KCP-MS36-28F------------
オープン
取扱い終了
49330715KCP-MS36-36F------------
オープン
取扱い終了
49330733KCP-MS36-42F------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする