ネオフレックス
MAS-MSコネクター
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
保護等級
サイズ
フレックスサイズ
寸法V
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49331817
MAS-MS12-12
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS12
12
5/8・24UNEF
12.0
10.0
30
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331826
MAS-MS14-12
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS14
12
3/4・20UNEF
12.0
10.0
30
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331844
MAS-MS14-16
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS14
16
3/4・20UNEF
14.2
10.0
31
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331853
MAS-MS16-16
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS16
16
7/8・20UNEF
14.2
10.0
31
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331878
MAS-MS16-22
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS16
22
7/8・20UNEF
20.0
10.0
31
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331896
MAS-MS18-12
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS18
12
1・20UNEF
12.0
10.0
30
26.0
28.0
6
75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331914
MAS-MS18-16
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS18
16
1・20UNEF
14.2
10.0
31
30.0
32.0
6
80
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331932
MAS-MS18-22
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS18
22
1・20UNEF
20.0
10.0
31
35.0
38.0
6
128
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49331948
MAS-MS20/22-12
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS20・22
12
1-3/16・18UNEF
12.0
10.0
30
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331966
MAS-MS20/22-16
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS20・22
16
1-3/16・18UNEF
14.2
10.0
31
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49331984
MAS-MS20/22-22
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS20・22
22
1-3/16・18UNEF
20.0
10.0
31
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49332002
MAS-MS20/22-28
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS20・22
28
1-3/16・18UNEF
24.6
10.0
39
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332027
MAS-MS24/28-22
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS24・28
22
1-7/16・18UNEF
20.0
10.0
31
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49332045
MAS-MS24/28-28
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS24・28
28
1-7/16・18UNEF
24.6
10.0
39
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332072
MAS-MS24/28-36
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS24・28
36
1-7/16・18UNEF
34.0
10.0
42
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332097
MAS-MS32-22
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS32
22
1-3/4・18UNS
20.0
11.5
38
35.0
38.0
6
170
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332115
MAS-MS32-28
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS32
28
1-3/4・18UNS
24.6
11.5
39
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332133
MAS-MS32-36
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS32
36
1-3/4・18UNS
34.0
11.5
42
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332158
MAS-MS32-42
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS32
42
1-3/4・18UNS
39.3
11.5
47
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332176
MAS-MS36-28
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS36
28
2・18UNS
24.6
13.0
39
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332194
MAS-MS36-36
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS36
36
2・18UNS
34.0
13.0
42
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332203
MAS-MS36-42
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
MS36
42
2・18UNS
39.3
13.0
47
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49330758
MAS-MS12-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330776
MAS-MS14-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330794
MAS-MS14-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330828
MAS-MS16-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330846
MAS-MS16-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330864
MAS-MS18-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330882
MAS-MS18-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330907
MAS-MS18-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330916
MAS-MS20/22-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330934
MAS-MS20/22-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330952
MAS-MS20/22-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330977
MAS-MS20/22-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49330995
MAS-MS24/28-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331004
MAS-MS24/28-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49331022
MAS-MS24/28-36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331056
MAS-MS32-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331083
MAS-MS32-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331108
MAS-MS32-36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331144
MAS-MS32-42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331162
MAS-MS36-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331187
MAS-MS36-36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49331205
MAS-MS36-42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください