曜日別特売

RQF Mねじコネクター用フランジアダプター

RQF Mねじコネクター用フランジアダプター - ネオフレックス
内容量1個
全10種類を絞り込む
ねじサイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合コネクタ
ねじサイズ
寸法(B×C)(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
取付穴径(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49333296RQF-M25RQG16-M25(異径コネクター)、RQW16-M25(異径コネクター)、RQG21-M25、RQW21-M25M25×1.546×3236-5.429.51315.6
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333314RQF-M32RQG21-M32(異径コネクター)、RQW21-M32(異径コネクター)、RQG29-M32、RQW29-M32M32×1.563×4652-6.63716.519.1
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333332RQF-M40RQG29-M40(異径コネクター)、RQW29-M40(異径コネクター)、RQG36-M40、RQW36-M40M40×1.567×55543.66.6451618.6
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
49333375RQF-M50RQG36-M50(異径コネクター)、RQW36-M50(異径コネクター)、RQG48-M50、RQW48-M50M50×1.586×64733.06.6551720
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333393RQF-M63RQG48-M63(異径コネクター)、RQW48-M63(異径コネクター)M63×1.586×70733.06.6681720
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332185RQF-M25---------
オープン
取扱い終了
49332212RQF-M32---------
オープン
取扱い終了
49332237RQF-M40---------
オープン
取扱い終了
49332264RQF-M50---------
オープン
取扱い終了
49332282RQF-M63---------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする