曜日別特売

異径アングルコネクター

異径アングルコネクター - ネオフレックス異径アングルコネクター - ネオフレックス
材質GMK(樹脂)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
フレックスサイズ
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49354226RQW9-P13.5PG13.5RF-9PGワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333515RQW48-M63M63×1.5RF-48Metricワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする