ネオフレックス
RQFフランジアダプター
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度(℃)
ねじサイズ
有効ねじ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49333542
RQF2-M25
PA
-30~+100
M25×1.5
13
15.6
0.59
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333567
RQF2-M32
PA
-30~+100
M32×1.5
13.5
19.1
1.31
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333585
RQF2-M40
PA
-30~+100
M40×1.5
16
18.6
1.66
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49333603
RQF2-M50
PA
-30~+100
M50×1.5
17
20
2.22
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49332438
RQF2-M25
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49332447
RQF2-M32
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49332465
RQF2-M40
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49332483
RQF2-M50
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください