ネオフレックス
MAS-ZW45°アングルコネクター
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49335886
MAS-HAG10ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.3
26.0
9.8
13.0
12.0
48.0
13.0
23.0
25.0
6
55
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335904
MAS-HAG12ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.3
26.0
12.0
14.0
13.0
52.5
13.0
26.0
28.0
6
70
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335938
MAS-HAG16ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.3
27.0
14.2
14.0
14.0
55.0
13.0
30.0
32.0
6
85
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335956
MAS-HAG22ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
26.0
33.0
20.0
14.0
16.0
66.0
15.5
35.0
38.0
6
135
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335974
MAS-HAG28ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.6
39.0
24.6
16.0
17.5
75.5
19.5
44.0
48.0
6
220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49335992
MAS-HAG36ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.5
54.0
34.0
18.0
20.0
85.5
26.5
55.5
59.5
8
360
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336017
MAS-HAG42ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.2
60.0
39.3
18.0
21.5
91.5
30.0
61.5
65.5
8
475
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336035
MAS-HAG54ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.0
74.0
49.8
21.0
23.0
106.5
37.0
74.0
78.0
8
650
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49334574
MAS-HAG10ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334608
MAS-HAG12ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334626
MAS-HAG16ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334644
MAS-HAG22ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334662
MAS-HAG28ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334687
MAS-HAG36ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334705
MAS-HAG42ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334714
MAS-HAG54ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください