ネオフレックス
AC90°アングルコネクター
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
全19種類を絞り込む
材質
C3604
CAC202
厚鋼電線管ねじ
選択してください
C-15
C-19
C-25
C-31
C-39
C-51
C-63
C-75
寸法D(mm)
選択してください
15.9
19.1
25.0
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
寸法d(mm)
選択してください
9.2
10.7
14.0
19.0
24.6
33.4
37.8
49.3
60.9
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49336053
KCP-AC10-15F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-15
15.9
9.2
14
12.0
41
44
23.0
25.0
6
75
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336078
KCP-AC12-19F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
10.7
14
13.0
45
46
26.0
28.0
6
95
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336105
KCP-AC16-19F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14.0
14
14.0
49
50
30.0
32.0
6
125
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336123
KCP-AC22-25F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-25
25.0
19.0
14
16.0
59
56
35.0
38.0
6
155
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336148
KCP-AC28-31F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-31
31.8
24.6
16
17.5
69
69
44.0
48.0
6
270
オープン
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336166
KCP-AC36-39F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-39
38.1
33.4
18
19.5
81
81
54.0
58.0
8
410
オープン
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336184
KCP-AC42-51F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
37.8
18
22.0
90
94
60.5
64.5
8
540
オープン
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336202
KCP-AC54-63F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-63
63.5
49.3
20
24.5
105
106
72.0
78.0
8
840
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336227
KCP-AC70-75F
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-75
76.2
60.9
22
25.5
122
132
87.0
94.0
8
1370
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52711848
KCP-AC42-51F【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
37.8
18
22.0
90
94
60.5
64.5
8
540
オープン
¥
4,890
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
49334732
KCP-AC10-15F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334757
KCP-AC12-19F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334775
KCP-AC16-19F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334793
KCP-AC22-25F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334802
KCP-AC28-31F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334827
KCP-AC36-39F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334845
KCP-AC42-51F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334863
KCP-AC54-63F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334888
KCP-AC70-75F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください